Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágneses emelő műanyag fogantyúval

Mágneses emelő
MÁGNESES-KIEMELŐ-L460MM-1000G

Cikksz. 071535 45

EAN 4053479886367

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mágneses emelő műanyag fogantyúval

Cikksz. 071535 45
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
Hajlékony tengely sokoldalú alkalmazásra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vas és acél alkatrészek elmozdítására vagy felemelésére nehezen hozzáférhető helyekről.

Max. terhelősúly

1000 g

Fejátmérő

12 mm

Hosszúság

460 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk